曜日別特売

3カ-W GUナット GUナット (1シュ

3カ-W GUナット GUナット (1シュ - 大阪魂3カ-W GUナット GUナット (1シュ - 大阪魂3カ-W GUナット GUナット (1シュ - 大阪魂

M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ

タイプ1種寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22単重(g)24寸法h(mm)12.2寸法m(mm)10.4呼び径dM14ピッチP(mm)2参考ねじ締付トルク(N・m)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391625M14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする