大阪魂
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
寸法H(mm)
10
呼び
M12 P=1.25
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
21
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391835
M12 P=1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください