大阪魂
3カ-W SLN(ウスガタ
ピッチ(mm)
2
呼び
M16
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
27.7
寸法h(mm)
12
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391948
M16(H=11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください