大阪魂
3カ-W ベアリングナット
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法g(mm)
34
寸法D3(mm)
38
寸法D4(mm)
32
寸法D6(mm)
25.8
ねじの呼び
M25×1.5
呼び番号
AN 05
寸法Bn(mm)
7
適合座金
AW 05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13391991
AN-05
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください