大阪魂
3カ-W サラバネN(ツバダイOPG
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7.4
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
5
呼び径d
M6
内容量
1袋(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392009
M6(10X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください