大阪魂
3カ-W イケイタカN(B=10
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
呼び径
M5-M6
寸法L1(mm)
21
寸法A(mm)
M5
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
M6
寸法L2(mm)
15
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392036
M5-6X30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください