大阪魂
ユニクロ イケイタカN(B=32
長さ(mm)
60
寸法L(mm)
60
呼び径
M20-M22
寸法L1(mm)
37.5
寸法A(mm)
M20
寸法S(mm)
32
寸法B(mm)
M22
寸法L2(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392061
M20-22X60
オープン
¥
4,069
¥
4,476
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください