大阪魂
3カ-W イケイタカN(B=19
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W5/16-M12
寸法L1(mm)
32
寸法A(mm)
W5/16
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
M12
寸法L2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392079
5/16-M12X50
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください