曜日別特売

3カ-W イケイタカN(B=26

3カ-W イケイタカN(B=26 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=26 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=26 - 大阪魂
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W3/4-M20寸法L1(mm)25寸法A(mm)W3/4寸法S(mm)26寸法B(mm)M20寸法L2(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133920883/4-M20X50
オープン
2,240
2,464(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする