大阪魂
ユニクロ イケイタカN(B=26
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W1/2-W3/4
寸法L1(mm)
30
寸法A(mm)
W1/2
寸法S(mm)
26
寸法B(mm)
W3/4
寸法L2(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392097
1/2-3/4X50
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください