大阪魂
3カ-W ヒシガタナット B
長さ(mm)
6.3
タイプ
B
寸法A(mm)
6.3
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
寸法l(mm)
14
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392115
M5X6.3X14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください