ユニクロ スリ-ロック

ユニクロ スリ-ロック - 大阪魂ユニクロ スリ-ロック - 大阪魂ユニクロ スリ-ロック - 大阪魂

形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)15寸法B(mm)27ねじの呼びdM18内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392158M18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする