大阪魂
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
14.5
寸法B(mm)
24
呼び径d
M16
ピッチP(mm)
2
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392185
M16(P=2.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください