曜日別特売

3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36

3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 - 大阪魂3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 - 大阪魂3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 - 大阪魂
寸法L(mm)18.8寸法H(mm)21.5寸法B(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392201M24(P=3.0
オープン
765
842(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする