大阪魂
3カ-W EロックN(フランジ(B14
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
17
寸法B(mm)
14
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392210
M8(P=1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください