曜日別特売

3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ

3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ - 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ - 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ - 大阪魂
長さ(mm)3ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392255M36X3.0
オープン
9,534
10,487(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする