曜日別特売

ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13392377M12X1.75
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする