大阪魂
ユニクロ アイN(シズカ
寸法H(mm)
39.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
8
寸法D(mm)
16
寸法C(mm)
6.3
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
8.5
寸法h(mm)
23
使用荷重(kN)
(45度づり 2個につき)0.785
ねじの呼びd
M8
使用荷重(垂直吊)(kN)
0.785
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392395
M8
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください