大阪魂
3カ-W 6カクウエルドN1A(タナハラ
寸法H(mm)
強度区分5用:11/強度区分8用:12
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
15
寸法h(mm)
0.7
寸法g(mm)
0.8
寸法f(mm)
0.2~1.2
ねじの呼び
M12(19×11
内容量
1袋(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392447
M12ホソメ1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください