大阪魂
3カ-W S45CアイN
寸法H(mm)
86
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
28
寸法r(mm)
16
寸法D(mm)
35
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
21.2
寸法h(mm)
50
寸法c(mm)
16
ねじの呼びd
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392666
M20
オープン
¥
12,816
¥
14,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください