大阪魂
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ
長さ(mm)
1.5
質量(g)
67
寸法e(mm)
34.6
寸法l(mm)
19.3
寸法s(mm)
30
寸法m(mm)
12
ピッチP(mm)
並目:2.5/細目:1.5
寸法m1(mm)
12
ねじの呼びd
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392727
M20X1.5
オープン
¥
2,394
¥
2,633
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください