フクロN(UNF

フクロN(UNF - 大阪魂フクロN(UNF - 大阪魂フクロN(UNF - 大阪魂
備考使用CAP S=19用寸法S(mm)18.69~19.05(3/4)寸法T2(mm)0.8ねじの呼び1/2-20寸法m2(mm)19.4(49/64)寸法m3(mm)10.85~11.38(7/16)内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133929101/2-20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする