大阪魂
ステンメッキフクロN(ヒダリ
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
4.5
寸法A(Φmm)
8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392919
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください