大阪魂
カンツウホイルナット
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
16
呼び
M12
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
16.5
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13392998
M12ホソメ1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください