大阪魂
3カステンコ レイカンチョウN(R) D=31
サイズ
M8
タイプ
R
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
羽根幅(mm)
31
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393007
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください