大阪魂
3カ-W レイカンチョウN(R) D=48
サイズ
W1/2
タイプ
R
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法J(mm)
13
羽根幅(mm)
48
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393025
1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください