大阪魂
3-ステンコプレスチョウN(ヒクガタ
サイズ
M8
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.2
寸法D(mm)
28.6
寸法C(mm)
5
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393041
M8(D=29
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください