大阪魂
Uナット(ホソメP-1.5
寸法s(mm)
36
寸法h(mm)
21.5
寸法m(mm)
18.8
呼び径d
M24
ピッチP(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393165
M24
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください