大阪魂
ドブフランジN(Sツキ
呼び
M8
寸法s(mm)
13
寸法c(mm)
2
寸法m(mm)
8
寸法m1(mm)
4.8
寸法dc(mm)
17
内容量
1袋(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393655
M8(13X17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください