曜日別特売

クロ-ムアイN

クロ-ムアイN - 大阪魂クロ-ムアイN - 大阪魂クロ-ムアイN - 大阪魂
寸法H(mm)72寸法a(mm)60寸法t(mm)23寸法r(mm)14寸法D(mm)30寸法b(mm)35寸法d1(mm)17寸法h(mm)42寸法c(mm)12.5ねじの呼びdM16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393820M16
オープン
1,614
1,775(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする