大阪魂
カンヨウN(P=1.0
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21.9
呼び径d
M14×19×3.5
内容量
1袋(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393865
M14X19X3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください