曜日別特売

ユニクロ タカN(ホソメ P1.0

ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 - 大阪魂ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 - 大阪魂ユニクロ タカN(ホソメ P1.0 - 大阪魂
長さ(mm)13ピッチ(mm)1寸法l(mm)40寸法s(mm)13ねじの呼びdM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133940668X13X40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする