大阪魂
クロメ-ト タカN(ホソメ P1.25
長さ(mm)
17
ピッチ(mm)
1.25
寸法l(mm)
25
寸法s(mm)
17
ねじの呼びd
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394075
10X17X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください