大阪魂
ドブイケイタカN(B14アトタップ
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
呼び径
M8-W3/8
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
M8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
W3/8
寸法L2(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394161
M8-3/8X25
オープン
¥
912
¥
1,003
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください