大阪魂
ドブヨコアナツキイケイタカN(B23
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W1/2-W5/8
寸法L1(mm)
34
寸法A(mm)
W1/2
寸法S(mm)
23
寸法B(mm)
W5/8
寸法L2(mm)
25
寸法b(mm)
15
寸法a(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394267
1/2-5/8X50
オープン
¥
2,156
¥
2,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください