大阪魂
プレスWN(タカ(ミツボシ
サイズ
M6
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
15
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
25
寸法C(mm)
4
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
6
内容量
1袋(41個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394285
M6(D=25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください