大阪魂
タ-ンナットM4
呼び径
M4
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
17.5
寸法S(mm)
13+器材厚A
寸法L2(mm)
14
寸法d(Φmm)
プレス:8.0、ドリル:8.2
材質(フランジ)
SUS304
材質(ナット)
亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394328
TN-4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください