大阪魂
ユリヤナット(シロL-1
サイズ
M4
寸法H(mm)
8.5
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
19
頭部形状
L1
寸法H1(mm)
1.5
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394380
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください