大阪魂
マッシュル-ムノブN(D18
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
タイプ
Φ18
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
18
寸法Lf(mm)
9
ねじの呼び
M5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394398
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください