大阪魂
グリップナットG3
型
G3
サイズ
M8
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法D1(mm)
40.5
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
8
有効深さ(mm)
10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394425
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください