大阪魂
クロメ-トメカナット(6800MN8
材質
鉄メッキ
奥行(mm)
裏面必要奥行:32以上
下穴径(Φmm)
14
適合板厚(mm)
10~100
ねじの呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394687
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください