大阪魂
パイロットツキ6カクナット(Y
寸法H(mm)
11.5
寸法S(mm)
21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
10
寸法dk(mm)
15.7
ねじの呼びd
W1/2
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394739
W1/2(B=21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください