大阪魂
スパイダ-N(TC30MM
長さ(mm)
29
サイズ
M10×29
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
14.8
寸法C(mm)
13.8
管内径(Φmm)
26.0~28.0
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394757
M10X29
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください