大阪魂
スズコバBSロングキャップナットM6
寸法L(mm)
15
ねじの呼び寸法
M6
寸法H(mm)
18.5
寸法D(mm)
10
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法D1(mm)
11.5
寸法H1(mm)
5
寸法R(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394818
SCP-AB802
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください