大阪魂
BSレイカンWN(1シュ)D40
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394861
M8
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください