大阪魂
BSレイカンWN(1シュ)D60
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
ピッチP(mm)
1.75
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394879
M12
オープン
¥
1,265
¥
1,392
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください