大阪魂
BSレイカンWN(1シュ)D70
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394888
M16
オープン
¥
2,532
¥
2,785
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください