大阪魂
ナマリレスBSダッヂ(フランジ)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
7.5
寸法A(mm)
5.55
寸法D(Φmm)
55
寸法B(mm)
6.8
寸法C(mm)
2.7
寸法D1(mm)
8
寸法d(Φmm)
2.9
ねじの呼び
M4
ねじ有効長(mm)
5.7
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394976
FD-4001EC
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください