大阪魂
ナマリレス BSウルトラサ-ト 4
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
9.5
寸法a(mm)
14
寸法D1(mm)
7.9
寸法D2(mm)
8.6
寸法b(mm)
9.6
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13394985
4UD-46095EC
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください