曜日別特売

ECO-BSタカN

ECO-BSタカN - 大阪魂ECO-BSタカN - 大阪魂ECO-BSタカN - 大阪魂
長さ(mm)21寸法l(mm)30寸法s(mm)211インチ当たり山数12ねじの呼びdW1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133950281/2X21X30
オープン
3,652
4,017(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする